{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | BLK 1.3TE | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 350 W | |
Löketszám | 1 800 min-1 | |
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Legkisebb görbület sugara | 30 mm | |
Vágási sebesség | 2,3 m/min | |
Fogásszélesség | 4 mm | |
Súly | 1,8 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Lemezcsipkedők |
Cikkszám | 078111 723241 | |
EAN / GTIN | 4014586870069 | |
Gyártó száma | 72324160000 |