GB 18 LTX BL Q I Akkus menetfúrógép

Cikkszám: 602362660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetvágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602362660
EAN / GTIN 4061792188112
Gyártó száma 602362660
L-szám E70281 GBLTXBLQI

Leírás

Leírás:

  • Teljes értékű akkus fúró/csavarozógép egyedülálló, szabadalmaztatott menetfúró funkcióval
  • és megszakítás nélküli menetfúrás és menet tisztítás a forgásirány automatikus váltásának köszönhetően
  • Szélső csavarozó tokmány a négyszögletes és hengeres csapok befogásához
  • Hosszú élettartam és hosszú menetfúró élettartam az intelligens nyomatékfelügyeletnek köszönhetően
  • Metabo Quick-System: A szerszámtartó és a betétes szerszám cseréje a rugalmas munkavégzéshez
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz fúrás és csavarozás közben
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Precíziós megállás: Elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos és érzékeny munkavégzéshez
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás, ha a fúrófej elakad - a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • Praktikus övhoroggal és bit tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • csapszeges csapszegfúró tokmány M4-M6, csapszeges csapszegfúró tokmány M8-M12, kiegészítő fogantyú, övhorog és bitdepó, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/5,5 Ah), töltő ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 5.5 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Fúrófém: 2.2 m/s²
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
  • Állítható nyomaték: 1 - 20 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
  • Impulzusnyomaték: 65 Nm
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
  • Max. Menetátmérő: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 76 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 87 dB(A)