PowerMaxx SB 12 BL akkumulátoros ütvefúrógép

Cikkszám: 601046500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 601046500
EAN / GTIN 4061792235182
Gyártó száma 601046500

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli akkumulátoros ütvefúrógép rendkívül kompakt kialakítással univerzális alkalmazásokhoz
  • A Metabo 12 voltos osztály - könnyű a kézben, erőteljes a használatban
  • Impakt fúró funkció falazatba fúráshoz
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval az optimális fényerőért a munkaterületen
  • Praktikus övhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz

    Tartalmazza
  • Szállítása: gyorsbeavatkozó fúrótokmány, övhorog és bitdepó, 2 Li-Power akkumulátor (12 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 118

Jellemző:

  • Súly akkumulátor nélkül: 0.9 kg
  • Súly akkumulátorral: 1.1 kg
  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Fúrófém: 2.8 m/s²
  • Bruttó tömeg: 3.475 kg
  • Fúrás Ø falazat: 10 mm
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Akkumulátor feszültsége: 12 V
  • Ütvefúró beton: 18.1 m/s²
  • Max. Nyomaték lágy: 20 Nm
  • Fúrás-Ø puha fa: 35 mm
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 45 Nm
  • Hangnyomásszint: 82 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)
  • Max. ütések száma: 21000 /min
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 450 / 1600 /min
  • Állítható nyomaték: 0.5 - 5 Nm
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 10 mm
  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power