Akkumulátoros fúrókalapács BITURBO SDS max GBH 18V-36 C, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral, SDS max GBH 18V-36 C, 2 x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral

Cikkszám: 0611915002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0611915002
EAN / GTIN 3165140996112
Gyártó száma 0611915002
L-szám L00590 1512

Leírás

Leírás:

  • BITURBO akkumulátoros fúrókalapács SDS max GBH 18V-36 C, A GBH 18V-36 C Professional rendkívül kompakt kialakítású, nagy teljesítményű fúrókalapács a betonban végzett igényes munkákhoz
  • Csekély, mindössze 6,1 kg-os súlyával sokkal kompaktabb és könnyebb, mint bármely más, a piacon kapható SDS max akkumulátoros kalapács
  • A kalapács BITURBO kefe nélküli technológiája kiemelkedő teljesítménypotenciált kínál, maximum 7,0 J
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • Maximális teljesítmény esetén: ProCORE18V = 8,0 Ah
  • Bluetooth-kapcsolattal ellátott felhasználói felülettel rendelkezik a szerszám valós idejű állapotának és a különböző szerszámüzemmódoknak a megtekintéséhez, valamint új elektronikus funkciókkal, mint például a lágy indítás fúráskor és véséskor, valamint a kapcsolózár véséskor, így ez a legokosabb kalapács a piacon
  • 2 x ProCORE18V akkumulátor 8,0Ah; gyorstöltő GAL 1880 CV; 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional; kiegészítő fogantyú; gépkendő; zsírcső; munkástartó tok

Jellemző:

  • Akkukapacitás: 8,0 Ah
  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Átmérő tartománya kalapácsfúrás betonba: 14 - 35 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 5,1 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 6. 1 kg
  • Névleges fordulatszám: 0 - 500 min-1
  • Az optimális alkalmazási tartomány beton kalapácsfúróval: 14 - 35 mm
  • Löketenergia (az EPTA 05/2016 szerint): 7 J
  • Löketszám névleges fordulatszámon: 0 - 2900 bpm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [kalapácsfúrás betonban]: 11. 4 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [vésés betonban]: 10,8 m/s²
  • Méretlenség K [kalapácsos fúrás betonban]: 1,5 m/s²
  • Méretlenség K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (hossz): 460 mm
  • Szerszámtartó: SDS max

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 8.0Ah újratölthető akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • Kiegészítő fogantyú
  • Gépkendő
  • Gépkendő
  • zsírozó tubus
  • Szerszámos doboz