M12FDD2-202X Akkumulátoros fúró/csavarozógép

Cikkszám: 4933479873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933479873
EAN / GTIN 4058546376673
Gyártó száma 4933479873
L-szám 070210 M12FDD2-2

Leírás

Leírás:

  • Extrémen kompakt kialakítás 151 mm hosszúsággal a szűk helyeken való könnyű hozzáférésért
  • 45 Nm nyomaték - kiváló teljesítmény/méret arány
  • Mechanikus csúszókuplung 13 nyomatékbeállítással, plusz fúróállás és egy ütvefúróállás
  • Magas minőségű 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcsere és a bitek megtartása érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző, Fém övcsipesz és LED-es világítás
  • A Fuel™ platformunk DNS-e határozza meg a vezeték nélküli technológiák egyensúlyát
  • MILWAUKEE® kefe nélküli PowerState™ motorja, a Redlithium™ technológia és a Redlink Plus™ elektronika kiváló teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor-rendszer: M12
  • Fúrótokmány_tartománya [mm]: 13
  • Technológia: üzemanyag
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 35
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. Nyomaték [Nm]: 37
  • Feszültség [V]: 12