M12FIW14-0 AC. ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933464611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933464611
EAN / GTIN 4058546225568
Gyártó száma 4933464611
L-szám L00800 505

Leírás

Leírás:

  • Kompakt méret és könnyű súly a jobb irányíthatóság érdekében
  • Max. 115 Nm-es meghúzási nyomaték
  • Max. 136 Nm-es lazítási nyomaték
  • 1/4˝-os négyszögletes rögzítés pattintógyűrűvel
  • Borítás nélküli POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett, digitális túlterhelés elleni védelmet a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény terhelés alatt is állandó marad
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és tartósság érdekében
  • Az egycellás felügyelet optimalizálja az élettartamot és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
  • A teljes hossz 129, 5 mm lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek jobb elérését
  • DRIVE CONTROL™ 4 kapcsolási szinttel
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B4)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 0,90
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 1300/1900/3200/3200
  • Max. Nyomaték [Nm]: 136
  • max. csavarátmérő: 12
  • max. üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 1: 1300
  • max. alapjárati fordulatszám (2. fokozat): 1900
  • max. alapjárati fordulatszám (3. fokozat): (4. fokozat): 3200
  • max: 3200
  • Max. Csavarátmérő: M12
  • min. ütési sebesség: 1300
  • Termékváltozat: M12 FIW14-0
  • ütési sebesség [min_1]: 1300/2000/4300
  • feszültség [V]: 12

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok