DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag, Típus: SJ354D

Cikkszám: 083690 SJ354D
(32,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SJ354X
Ragasztószalag fajtája Tépőzáras kötegelő
Ragasztó massza akrilát; Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 2,1 N/mm
Visszazárhatóság száma 1 000
Hőálló max. -30 °C - 70 °C
Felhasználási tartomány Beltér
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 °C
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 5 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 5,7 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083690 SJ354D
EAN / GTIN 4001895502330
Gyártó száma 7000070523

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsozás.
DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz