Akkus sarok-ütvecsavarozó, Típus: M18BRAIW/0

Cikkszám: 074013 M18BRAIW/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18BRAIW-0
Típus M18BRAIW/0
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Ütésszám 0 min-1 - 2 400 min-1
Ütésszám 1. fokozat 0 min-1 - 2 400 min-1
Ütésszám 2. fokozat 0 min-1 - 3 400 min-1
Súly 1,1 kg
Maximális nyomaték 1. fokozat 40 Nm
Maximális nyomaték 2. fokozat 76 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M14
Max. vibráció EN szerint 14,8 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Acél
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074013 M18BRAIW/0
EAN / GTIN 4002395006670
Gyártó száma 4933447899

Leírás

Kivitel:

Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral, hosszú élettartamú motor és hatékony energiafelhasználás érdekében. Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat. Akkumulátor töltöttségi szint kijelző, a munkaterület megvilágítása LED-del. Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés. REDLINK PLUS™ elektronika − egyedülálló teljesítmény menedzsmenttel:
  • A meghajtómotor − akkumulátor között kommunikáló rendszerrel
  • Túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor, a motor és a meghajtás hosszabb élettartama érdekében.
M18 BRAIW-0 akkus sarok-ütvecsavarozó 3/8 col Hex befogóval.
  • Kompakt sarok-ütvecsavarozó csupán 307 mm hosszal.
  • 2 kapcsolási fokozat a maximális rugalmasság érdekében.

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és tartozékokat a 073808 számtól talál.