Vágótárcsa STANDARD ** kőzethez 125 mm

Cikkszám: 569700 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,50 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Alak leírása: hajlított
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Kőzet; Természetes kő; Műkő
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Specifikáció C30-BF
Alak 42
Alak leírása hajlított
Tárcsa ⌀ 125 mm
Tárcsaszélesség 2,5 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 7,5 mm - 12,5 mm
Anyaghoz optimalizálva Kőzet; Természetes kő; Műkő
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 12 200 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Gyártó száma 367787

Leírás

Kivitel:

Univerzális kőzetvágó tárcsa (specifikáció: C30-BF).

Felhasználás:

Természetes- és műkövekhez, tűzálló kövekhez és betonhoz.