{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A30Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak | 41 | |
Alak leírása | Egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Tárcsaszélesség | 2,5 mm | |
Tartalom | 100 | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 6 600 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | GG5350 230 | |
EAN / GTIN | 4045197191830 |