{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Vágás | |
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D151 | |
Specifikáció | D151C100B-W-Carbide | |
Anyaghoz optimalizálva | Keményfém | |
Alak | 1A1R | |
Tárcsa ⌀ D | 150 mm | |
Tárcsaszélesség T | 1 mm | |
Furat ⌀ H | 20 mm | |
Csiszolóbevonat szélessége U | 1 mm | |
Csiszolóbevonat magassága X | 5 mm | |
Meghajtó gép | Telepített vágógépek | |
Ajánlott kerületi sebesség | 20 m/s - 40 m/s | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 598630 D151 | |
EAN / GTIN | 9003172789798 | |
Gyártó száma | 278979 |