keményfém turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással Szár Ø 6 mm AS1625

Cikkszám: GG5075 AS1625
Ár beállítása 10 Darab (24,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogazás rövid jelölése Z7
Fogazás típusa keresztfogazású
Fogazás finomsági foka Közepes
Szerszámanyag HM
Alak AS1625
Alak leírása hengeres, homlokfogazással
Fej ⌀ 16 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz 70 mm
Tartalom 10
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5075 AS1625
EAN / GTIN 4045197730671

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon szívós HM turbómarók nagy élstabilitással. A szár acélból készül, ha a fej ⌀ nagyobb mint a szár ⌀, egyébként szintén keményfémből. Z7 univerzális fogazás sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz. Kézi-, valamint ipari roboton történő felhasználáshoz alkalmas.
Szár ⌀ 6 mm.
Mint az 540750 sz.
Hengeres alak (ZYAS), homlokfogazással.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Tartalma:

10 turbómaró / kiszerelés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz