Leírás:
A kerámiaszálas reszelők kiváló minőségű kerámiaszálakból állnak, amelyek egy speciális gyanta kötésbe vannak ágyazva. Alkalmasak a szerszám- és formakészítésben a felületek és a nehezen hozzáférhető területek megmunkálására. A szemcseméret színkódja 280 = világosbarna
Jellemző:
- Halmazállapot: Csapos
- Metrikus szélesség: 6 mm
- Csiszolóanyag: Kerámia szál
- Hossz metrikus: 150 mm
- Szemcseméret: 280
- Magasság: 1 mm
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legnagyobb eltávolítási sebesség érdekében a reszelő-t 45°-os szögben használja.
- Feldolgozási feladatok: Simítás; fokozatos finomköszörülés; felületfeldolgozás
- Meghajtási típusok: Kézi reszelő; kézi beillesztés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt szemcseméretet a leírásban.