Kerek reszelő műanyag nyéllel , vágás 2 , 250 mm

Cikkszám: RAB.RD250EMA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Faráspoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám RAB.RD250EMA
EAN / GTIN 3148518605533
Gyártó száma RAB.RD250EMA

Leírás

Leírás:

  • ergonomikus műanyag fogantyú
  • ellenáll a műhelyben használt legagresszívabb oldószereknek
  • Lágy anyagok, alumínium, ólom, műanyag vagy fa gyakori megmunkálásához ajánlott

Jellemző:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 180