{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolási eljárás | Palástköszörű | |
Csiszolóanyag | Szinterkorund | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | SD83A80II7PVK8F | |
Alak | 1 | |
Tárcsa ⌀ D | 500 mm | |
Tárcsaszélesség T | 40 mm | |
Furat ⌀ H | 203,2 mm | |
Termék fajtája | Palástköszörű korong |
Cikkszám | 594593 A80 | |
EAN / GTIN | 9003176559274 | |
Gyártó száma | 655927 |