Leírás:
A Ceramically ragasztott csiszolókorongokat elsősorban műhelyekben és javítóműhelyekben használják. A csiszolás és a különböző alkatrészek élesítése különösen univerzálisan alkalmazható. Az illesztett specifikációk sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a durva és a finom csiszolástól kezdve. Ezek a lemezek kiskereskedelmi használatra kész csomagolásban kerülnek forgalomba, hogy helyet takarítsanak meg. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Specifikáció: 10A 46 N5A V217
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 25 x 32 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 25 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Univerzálisan használható
- Hosszú élettartamú
- Egymásra helyezhető
Felhasználás:
- Univerzálisan alkalmazható különböző alkatrészek durva és finom csiszolásban történő megmunkálására
Alapanyag:
Öntöttvas
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek
ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzetlenül