Csapos kefekorong INOX huzal, 0,30 mm 50X15 mm

Cikkszám: 574225 50X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 085 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Kefe ⌀ D1 50 mm
Sörte vastagsága 0,2 mm
Keferész szélessége L1 15 mm
Keferész hossza H1 12 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574225 50X15
EAN / GTIN 4067263880790

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.