Csapos kefekorong Acélhuzal 0,30 mm 30X6 mm

Cikkszám: 574050 30X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 711 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 30 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész szélessége L1 6 mm
Keferész hossza H1 6 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Hullámos
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988

Leírás

Kivitel:

Hullámos különleges huzalminőségek, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.
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
    Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz