Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,30 mm 30X6 mm

Prekės Nr.: 574050 30X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 645 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 30 mm
Šerių storis 0,3 mm
Plotis L1 6 mm
Ilgis H1 6 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pynimas banguota
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574050 30X6
EAN / GTIN 4067263906988

Aprašymas

Modelis:

Banguota specialios kokybės viela, koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Naudojama rankiniuose šlifuokliuose, staklėse su lanksčiu velenu arba rankiniuose gręžtuvuose paviršių apdirbimui. Didelis sukimosi greitis didina darbo našumą.
Skirta rūdžių, nuodegų, užvartų nuėmimui, valymui.
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
    Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį