Sodrott ecsetkefe Acélhuzal 19X0,35 mm

Cikkszám: 574850 19X0,35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 792 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 19 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sörte vastagsága 0,35 mm
Keferész hossza H1 28 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 6
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574850 19X0,35
EAN / GTIN 4067263935070

Leírás

Kivitel:

Sima sodrott huzal, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz.
A kefe a fordulatszámtól függően kisebb vagy nagyobb mértékben nyílik szét és ezáltal szűk helyekre is behelyezhető, pl. készülékházak belsejében végzendő munkákhoz.
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
    Kefe ⌀ D1×sörtevastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz