{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágat | 2 | |
Vágat típusa | félsimító | |
Alak | D | |
Alak leírása | négyélű, féltompa végű | |
Reszelőfelület | 4 | |
Szélesség | 8 mm | |
Szár nélküli hossz | 200 mm | |
reszelőnyéllel | igen | |
Szabvány | DIN 7261 | |
Termék fajtája | Műhelyreszelő |
Cikkszám | 512201 200 | |
EAN / GTIN | 4009215190656 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Négyélű reszelő 2K nyéllel, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
3,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 8 mm | 7 mm |
Reszelőfelület | 4 | 4 |
Alak | D | D |
Alak leírása | négyélű, féltompa végű | négyélű, féltompa végű |
Vágat típusa | félsimító | 2 |
Szár nélküli hossz | 200 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Műhelyreszelő | Műhelyreszelő |