{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Specifikáció | A60BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | egyenes | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Tárcsaszélesség | 1 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyagvastagsághoz | 3 mm - 5 mm | |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | |
Meghajtó gép | Sarokcsiszoló | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Maximális fordulatszám | 13 300 min-1 | |
Termék fajtája | Vágótárcsa |
Cikkszám | 563650 115 | |
EAN / GTIN | 9003172409689 | |
Gyártó száma | 34332868 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Vágótárcsa Basic* EXTRA VÉKONY, Tárcsa ⌀: 115mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 831 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
1,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 344 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 826 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
454 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
25
Darab
2,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Ajánlott fogásszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Anyaghoz optimalizálva | INOX | INOX | INOX | INOX |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | A |
Specifikáció | A60BF | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |