{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 400 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsa ⌀ | 150 mm | |
Elszívó lyukak száma | 15 | |
Gyártó jelölése | Hookit 255P | |
Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
Cikkszám | 567565 400 | |
Gyártó száma | 7000034351 |