• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

Lyukasztott PU tartótányér 147 mm

Cikkszám: 567990 147
Kedvezmény
53,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 147 mm
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567990 147
EAN / GTIN 4045197566317

Leírás

Kivitel:

A többszörösen lyukasztott tartótányér innovatív elszívással (kialakított csatornák) és lapos megjelenéssel excenteres csiszolókon való felhasználáshoz. 5/16 colos ill. M8 befogóval.
A félig rugalmas PU habszivacs és a törésálló üvegszál erősítéses tartótányér kitűnően alkalmas közepes és durva csiszolási munkálatokhoz és kontúrcsiszoláshoz. Többszörösen lyukasztott rendszer standard lyukasztással és ABRANET-tel rendelkező tépőzáras csiszolótárcsákkal történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az innovatív adapter rendszerrel minden kereskedelmi forgalomban kapható excenteres csiszoló (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, stb.) használható.

Alkalmazható:

Tárcsa lyukasztással: 6 ; 6 + 1; 8; 8 + 1; 15; 21; ABRANET