STARCKE Csiszolóvászon tekercs 542, 115 x 50000 mm, szemcse 150

Cikkszám: 112841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolóhenger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112841
EAN / GTIN 4002748128417
Gyártó száma 112841
L-szám L51880 387

Leírás

Leírás:

Rugalmas hátlappal és speciális sztearátbevonattal ellátott csiszolóanyag a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam érdekében. Sokoldalúan használható általános famegmunkálásban és bútorgyártásban. Kenhető fémek csiszolására is alkalmas.