3M™ Blue Net Sheet Roll, 115 mm x 10 m, 320 Grade, 36476

Cikkszám: 7100251023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100251023
EAN / GTIN 04054596903067
Gyártó száma 7100251023

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Blue
Overall Length: 10 m
Overall Width: 115 mm

Leírás:

3M™ Blue Net Sheet Rolls are built with an engineered ceramic-mineral blend of abrasives that deliver a fast cut rate and long sheet life. They also offer excellent dust removal when used with a dust extraction system.

Jellemző:

Sanding discs that offer outstanding performance at a competitive price
Built with an engineered ceramic-mineral blend that delivers an excellent cut rate and life
Balanced for outstanding abrasive performance for cut, life and dust extraction
Excellent dust removal when used on new or existing dust extraction systems – a performance and durability upgrade for central vac systems, portable dust extractors, and sanders with self-generating vacuums
3M™ Hookit™ attachment makes changing discs fast and easy, and the centre hole allows for easy reuse of the sandpaper until the end of its useful life
The rolls contain perforations to secure convenient tear from the roll. They enable you to select the length of the sheet that you need for your job.
Available in grades from 80 to 320 in 2 widths - 70 mm (2.75 inch) and 115 mm (4.5 inch).
Pair with a 3M recommended sanding and dust extraction system to create your shop’s ideal dust capture system.