Orrfűrészlap készlet 641HM-E

Cikkszám: 588715 641HM-E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga Keményfém
Fogosztás 4,3 mm
Lap hossza 150 mm
Megnevezés 641HM
Felhasználás _641HM
Anyaghoz optimalizálva Száraz építőanyagok
Anyagvastagság (száraz építőanyagok) < 100 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Íves vágás, finom
Lapok száma 1
Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Gyártó száma 2608900407

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes fogak pórusbetonhoz, klinkertéglához (piros), fíbercementhez és abrazív anyagokhoz.

Tartalom:

2 darabos