Merülőfűrészlap ″Starlock Plus″, fém, keményfém, 32 x 50 mm

Cikkszám: 626948000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626948000
EAN / GTIN 4061792188594
Gyártó száma 626948000
L-szám L01750 483

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű fogazás a hosszú élettartam és vágási minőség érdekében
  • Mélységskálával ellátott lézeres mélységskála a pontos merülési mélységhez
  • Kiváló élettartam a keményfém fogaknak köszönhetően

Jellemző:

  • Felvétel: StarlockPlus
  • Változat: Keményfém hegyű
  • Szélesség: 32 mm
  • Hosszúság: 50 mm
  • Anyag: HM
  • Anyag alkalmasság: Fém / rozsdamentes acél / edzett csavarok és körmök
  • Értékesítési egység: 1
  • Fogosztás: 1,1 mm