Merülő fűrészlap ″Starlock Plus″ fa, HCS, 32 x 60 mm

Cikkszám: 626946000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626946000
EAN / GTIN 4061792188570
Gyártó száma 626946000
L-szám L01750 593

Leírás

Leírás:

  • Tiszta merülő vágások a fában
  • Konvex fogsor a könnyű rögzítéshez és a tiszta vágási eredményekhez
  • Süllyesztőfűrészlapok lézeres mélységskálával a pontos merülési mélységhez.

Jellemző:

  • Felvétel: StarlockPlus
  • Szélesség: 30 mm
  • Hosszúság: 60 mm
  • Anyag: HCS
  • Anyagösszetétel: Puhafa
  • Értékesítési egység: 1
  • fogosztás: 1,4 mm