Bimetál fűrészlap 10 fog/cm

Cikkszám: 668A.10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézifűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668A.10
EAN / GTIN 3662424009778
Gyártó száma 668A.10
L-szám L60130 7295

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: ajánlott vastagságok: 3 - 6 mm
  • Kobalt acél penge: jobb hőállóság, csökkentett fogkopás
  • Konzisztens teljesítmény a penge teljes élettartama alatt
  • Jobb rugalmasság és simább vágás
  • Minden anyaghoz alkalmas.

Jellemző:

  • Konténer: Műanyag doboz
  • Tartalom: 100
  • [kg]: -