Dekopírfűrészlap készlet T102H

Cikkszám: 588525 T102H
Ár beállítása 5 Darab (2,06 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Polivinilklorid (PVC), poliamid (PA),polisztirol (PS)
  • Lapvastagság (műanyagok): 3-30
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 2,3 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T102H
Felhasználás _T102H
Anyaghoz optimalizálva Polivinilklorid (PVC), poliamid (PA),polisztirol (PS)
Lapvastagság (műanyagok) 3-30 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588525 T102H
EAN / GTIN 3165140691505
Gyártó száma 2608667446

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap optimalizált foggeometriával tiszta vágásokhoz műanyagokban. Egybütykös szárú befogó.
Polivinil-kloridhoz (PVC), poliamidhoz (PA) és polisztirolhoz (PS), nincs folytonos forgács képződés.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz