Dekopírfűrészlap készlet T102BF

Cikkszám: 588525 T102BF
Ár beállítása 5 Darab (2,71 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Polimetil metakrilát (PMMA)
  • Lapvastagság (műanyagok): 2-20
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 1,8 mm
Lap hossza 92 mm
Megnevezés T102BF
Felhasználás _T102BF
Anyaghoz optimalizálva Polimetil metakrilát (PMMA)
Lapvastagság (műanyagok) 2-20 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588525 T102BF
EAN / GTIN 3165140691598
Gyártó száma 2608636781

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap optimalizált foggeometriával tiszta vágásokhoz műanyagokban. Egybütykös szárú befogó.
Polimetil-metakriláthoz (PMMA), tiszta vágott élek és alacsonyabb az anyag törésének veszélye.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz