{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcsézet | 80 | |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Tárcsa ⌀ D2 | 106 mm | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Finomsági fok | Durva | |
Sörte vastagsága | 1,2 mm | |
Munkafelület ⌀ | 100 mm | |
Furat ⌀ d1 | 22, horonnyal mm | |
Keferész hossza H1 | 35 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 1 400 min-1 - 1 700 min-1 | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Előtolás | 3 000 mm/min - 5 500 mm/min | |
Fogásvétel | 0,8 (finom) – 1,5 (durva) mm | |
Termék fajtája | Tárcsakefe |
Cikkszám | 575032 80 | |
EAN / GTIN | 4045197892744 | |
Gyártó száma | 575032 80 |