{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 22 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sörte vastagsága | 0,25 mm | |
Keferész hossza H1 | 28 mm | |
Sodrat | Balsodratú | |
Sodratok száma | 8 | |
Maximális fordulatszám | 20 000 min-1 | |
Termék fajtája | Ecsetkefe |
Cikkszám | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Gyártó száma | 454358 |