• Due to maintenance, some services and functions will not be available in the period 26-29 May. Voucher redemptions are unfortunately not possible during this period.

Sodrott ecsetkefe INOX huzal

Cikkszám: 574900
-tól 13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
311 pieces in stock

Leírás

Kivitel:

Sima sodrott huzal, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm, egyenletes huzalűrűség, rendkívül kopásálló.
INOX huzalminőség 1.4401 (AISI 316). Tartótest műanyag bevonattal nemesacél megmunkálásához.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, salaktalanításhoz és minden közepes vagy nehéz kefézési munkálathoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×sörtevastagság (mm) Egységár ÁFA-val

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz