Cepillo pincel trenzado Alambre INOX

Número de artículo: 574900
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
331 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Alambre trenzado, liso, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ de mango 6 mm, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.
Alambre de calidad inoxidable 1.4401 (AISI 316). Cuerpo portante con recubrimiento plástico para el mecanizado de acero fino.

Aplicación:

Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados.
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
    ⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra