Csapos kefekorong szilícium-karbid (SIC) 320

Cikkszám: 575050 320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 38 mm
Szemcsézet 320
Finomsági fok finom
Sörte vastagsága 0,3 mm
Keferész szélessége L1 10 mm
Keferész hossza H1 10 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Csiszolóanyag Szilícium-karbiddal (SiC) telítve
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Ajánlott fordulatszám 2 400 min-1 - 2 800 min-1
Maximális fordulatszám 4 500 min-1
Előtolás 800 mm/min - 3 000 mm/min
Fogásvétel 0,3 (finom) – 1,0 (durva) mm
Meghajtó gép CNC megmunkáló központok; robotok
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 575050 320
EAN / GTIN 4045197977748

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kefekorong nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat) fixen a műanyag tárcsába öntve. Nagyon alaktartó az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú. Nylon sörték nagyon magas szilícium karbid szemcsehányaddal univerzális felhasználáshoz.
6 mm szár, fixen öntve.

Előny:

  • Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.
  • Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.
  • Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.
  • Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.
  • Nagyon nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban nedves csiszoláshoz hűtő-kenőanyaggal. Oldal- és belső felületek megmunkálásához: Precíz sorjázás (pl. menet), éllekerekítés, finommegmunkálás a marás után, felületi finiselése.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.