Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc SC-DH

Cikkszám: 7100233813
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100233813
EAN / GTIN 04001895412561
Gyártó száma 7100233813

Leírás

Kivitel:

Variety of abrasive grades and sizes offer an ideal starting point for cleaning, finishing, blending, and light deburring
Open web material runs cool and resists loading for prolonged operation
Conformable disc conditions surfaces without gouging, undercutting, or damaging the base material
Hook and loop attachment system for fast disc changes in multi-step finishing processes

Leírás:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc is a durable, non-woven disc for use as the first step in cleaning, blending, deburring, and finishing. Our discs perform well on contoured or uneven surfaces, without undercutting or damaging the base material.

Jellemző:

Open structure provides cool grinding and avoids clogging for longer tool life
Adaptable disc for preparing surfaces without scoring, under-grinding or damaging the workpiece

Figyelem:

Use for fast cutting and efficient first step processing in cleaning, blending, deburring and finishing
Suitable for metal, composite, plastics, and other materials