3M™ Hookit™ kék csiszolókorong 325U, 150 mm, többlyukú, P240, 51377

Cikkszám: 7100248585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100248585
EAN / GTIN 04054596909816
Gyártó száma 7100248585

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék

Leírás:

A 3M™ Hookit™ Blue Multirhole 325U csiszolókorongot kerámia ásványi keverékkel terveztük, hogy páratlan eltávolítási teljesítményt és optimális porelszívást érjünk el, amit egyedülálló többlyukú technológiánk tesz lehetővé.

Jellemző:

Hookit™ köszörűkorong kerámia ásványi keverékkel
Hookit™ szerelőrendszer
P80-től P600-ig.
Tárcsák 150 mm-es méretben, többlyukú konfigurációval