3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Film Disc 775L, 203 mm , Clean Sand, 320+, PN46340

Cikkszám: 7100246534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 250 darab
  • Rendelési lépések: 250 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100246534
EAN / GTIN 50638060885722
Gyártó száma 7100246534

Leírás

Leírás:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Film Disc 775L cuts up to two times faster and lasts up to six times longer than conventional abrasives. Our film discs are ideal for a broad range of applications focused primarily on stock removal and are effective on a wide variety of substrates.

Jellemző:

3M Precision Shaped Grain cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
Hook and loop attachment for fast and easy disc changes
Multi-hole pattern removes dust at a higher rate than 5 or 6 hole products
Film backing provides greater tear resistance and edge retention
Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction

Figyelem:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood