3M Xtract™ hálós csiszolókorong 310W, 75 mm, 120+, perforálatlan

Cikkszám: 7100250480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100250480
EAN / GTIN 04054596898028
Gyártó száma 7100250480

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Kék

Leírás:

Találja meg az egyensúlyt a porelszívás és a csiszolási teljesítmény között a 3M xtract™ 310W rácsos csiszolótárcsával. Ez az Advanced sorozatú csiszolókorong hálós tartója gyakorlatilag pormentes csiszolást tesz lehetővé. Ez a technológia lehetővé teszi a termelékenység növelését anélkül, hogy veszélyeztetné a munkavállalók egészségét.

Jellemző:

A fejlett sorozat hálós panelje szinte pormentes csiszolás-t kínál vonzó áron
A 3M™ precíziós szemcsék kiváló minőségű alumínium-oxid csiszolóanyagokkal vannak keverve a gyors vágás és a hosszú élettartam érdekében
A 3M xtract™ sorozat része, a legjobb poreltávolítás és teljesítmény
Tisztább munkakörnyezetet biztosít, mint a hagyományos perforált tárcsák
Ideális anyagok és alkalmazások széles köréhez, beleértve a készletek eltávolítását és befejezését
Tépőzáras anyag a hátoldalon a gyors és egyszerű lemezcseréhez