3M Xtract™ Cubitron™ II Net disc 710W, 75 mm, No hole, 320+

Cikkszám: 7100250116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 300 darab
  • Rendelési lépések: 300 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100250116
EAN / GTIN 04054596898271
Gyártó száma 7100250116
L-szám L51710 1491

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Purple

Leírás:

Dust extraction meets industry-leading cut-rate in 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. This premium sanding disc features a unique abrasive pattern on a net backing that allows for virtually dust-free sanding, with legendary 3M™ Precision-Shaped Grain technology. You’ll finish more parts per disc with less dust in the environment, boosting productivity without sacrificing worker health.

Jellemző:

Premium net disc allows for virtually dust-free sanding
3M™ Precision-Shaped Grain arranged in a unique pattern delivers industry-leading cut-rate and long life
Part of the 3M Xtract™ Series, the ultimate in dust removal and performance
Allows for a cleaner work environment than traditional discs with dust extraction holes
Hook-and-loop backing for quick and easy disc changes
Ideal for a wide variety of substrates and applications including stock removal and fine finishing
Available in a range of grades from 80+ to 320+