CBN csapos köszörűkövek galvanikus B126 15 mm

Cikkszám: 552550 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 15 mm
Fejhossz 10 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552550 15
EAN / GTIN 4045197157140

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
20
Acél < 60 HRC
 
20
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű nyers darabok CBN bevonattal. Nagyon könnyen köszörül a galván nikkel kötésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz, ipari robotokon vagy furat- és CNC köszörűgépeken, furatok, rádiuszok, kontúrok finomköszörüléséhez, valamint sorjázáshoz és élletöréshez.
Minden edzett, nemesített és erősen ötvözött acélhoz.
Ajánlott kerületi sebességek: CBN szárazon 15-25 m/s, CBN nedvesen 20-40 m/s.

Figyelem:

Gyémánt fenőhasábokat az 559000 cikkszámtól, gyémántreszelőket az 529150 cikkszámtól kezdődően talál.
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
    Fej ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz