Leírás:
Ez a PRÉMIUM LONGLIFE tárcsa az első választás a felületcsiszoláshoz és hegesztett varratok megmunkálásához különböző acélminőségeken. Különösen tartós, és új dimenziót nyit meg akár 4000 g-os eltávolítási kapacitással Egy másik előny a hatékonyság szempontjából: A természetes szálakból készült speciális hordozótest vágható, amely lehetővé teszi a lemez teljes csiszolóvonalának használatát.
Jellemző:
- Halmazállapot: 28NF LAMELLER
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZA 60 S- B.
- Méret (Mé x Ma): 115 x 22,23 mm
- Átmérő: 115 mm
- Furat: 22,23 mm
- Gabonaméret: 60.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ technológia a maximális élettartam érdekében
- az objektív 100%-os használata egyszerű vágással
- A legmagasabb eltávolítási arány a high-tech cirkónium hálónak köszönhetően
- A munkadarab felületeihez való tökéletes alkalmazkodás garantálja a tiszta csiszolási átmeneteket
Felhasználás:
- Igényes csiszolási alkalmazásokhoz különböző acélminőségeken
- Felületcsiszoláshoz és hegesztéshez varratmegmunkáláshoz
Alapanyag:
Acél
Alkalmazható:
Különböző acélminőségek igényes csiszolási feladataihoz
Felületcsiszoláshoz és hegesztési varratok megmunkálásához
Ajánlás:
- 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
- 80/120-es szemcseméret a finom munkához
- A legjobb eredmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóknál
Különlegességek:
- Tökéletes a csiszolás of Steel számára
- Kivételes eltávolítási teljesítmény
- Rendkívül hosszú élettartam