{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 566322 40 | |
EAN / GTIN | 4007220777886 | |
Gyártó száma | 67788025 |