• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Disque à lamelles POLIFAN-STRONG (ZA) pour acier, ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 566322 40
Remise
16,44 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    10,20 € 16,44 € / 1 unité
  • De 10 unités
    8,50 € 13,70 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant POLIFAN-STRONG
Sommaire 1 pc.
Type conique
Diamètre 125 mm
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 22,23 mm
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 566322 40
EAN / GTIN 4007220777886
Réf. fabricant 4007220777886
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque à lamelles pour applications exigeantes.
La forme brevetée avec une haute densité de garnissage pour une capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie élevées.