Leírás:
A TYROLIT spirálhengerek finom- és sorjázó munkákhoz, valamint összetett munkadarabok alakításához szükségesek. A cirkónium és a kiegészítő hűtőközeg kombinációja lehetővé teszi a felhasználást számos különböző anyagon. A rendelkezésre álló szemcseméretek széles skálája lehetővé teszi, hogy a nagyon nagy anyagleválasztás és a finom munka között válogasson. A spirálhengerek rögzítése egyszerűen tengelyre vagy tágítható tüskére történik. A kiegészítő eszközöket is megtalálja kínálatunkban.
A spirálszalagok egyszerű rögzítése tengelyre vagy tágítható tüskére. A tartozékokat is megtalálja kínálatunkban.
Jellemző:
Specifikáció: ZA-P43 PC X JS
Méret: DxD
Dimenzió: 30x30
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcseméret: 80
Alak: Szalag
Specifikáció: ZA-P43 PC X JS
Szemcseméret: 80
Méret (D x D): 30 x 30
Bruttó súly: 0,003 kg
Nettó súly: 0,003 kg
Anyagmegfelelőség: Rozsdamentes acél;acél;alumínium
Nettó súly: 0,003 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;INOX;acél
Termékcsalád: Prémium
Előny:
A cirkónium és a hűtőközeg kombinációja a kötésben az anyagok széles skáláján történő felhasználáshoz
Könnyű rögzítés tengelyre vagy tágítható tüskére
A nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához
Felhasználás:
Finom- és sorjamentesítő munkákhoz, valamint acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült összetett munkadarabok alakításához
80/120-as szemcseméret finom munkákhoz
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek
Alkalmazható:
Finom- és sorjamentesítő munkákhoz, valamint acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból készült összetett munkadarabok alakításához
Ajánlás:
36/50/60 szemcseméret a maximális eltávolításhoz
80/120-as szemcseméret finom munkához