Csiszolószalag 10x330 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA60 PREMIUM acél/acél/rozsdamentes acél/alumínium

Cikkszám: 706301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706301
EAN / GTIN 9003177063015
Gyártó száma 706301
L-szám L50140 1794

Leírás

Leírás:

A Premium*** szalagokat kifejezetten a mini szalagcsiszolóhoz fejlesztették ki, és speciális hajlékonyságuknak köszönhetően megakadályozzák a szemcsék letöredezését a szerszámon. A jó anyagleválasztási sebességet és a hosszú élettartamot egyenletes eredményeket biztosít, csökkentett munkaidő mellett. Szalagjainkat könnyű kezelni és felszerelni. A TYROLIT mini szalagok univerzálisan használhatók acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken.
A TYROLIT mini szalagok univerzálisan használhatók acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken.

Jellemző:

Specifikáció: ZA-P48 PE YF JTS ZA60 PE YF JTS ZA60
Méret: DxH
Dimenzió: 10x330
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: cirkónium-dioxid alumínium-oxid
Szemcse: 60
Alak: BELT
Műszaki leírás: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Szemcseméret: 60
Méret (D x H): 10 x 330
Furat: 330 mm
Bruttó súly: 0,005 kg
Nettó súly: 0,005 kg
Anyagmegfelelőség: Rozsdamentes acél;Alumínium;Acél
Nettó súly: 0,005 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium;INOX;acél
Termékcsalád: Prémium

Előny:

Cirkónium-oxid és egy további hűtőréteg a maximális élettartam és a hűvös csiszolás érdekében
Nagyon magas készleteltávolítás
ZA-P48 poliészter hálós hátlap hűtőréteggel a nagyobb agresszivitás, hűvösebb csiszolás és élstabilitás érdekében.

Felhasználás:

Univerzális használatra acél, rozsdamentes acél és alumínium csiszolószalaggal mini szalagcsiszológépekkel
80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél
Színesfémek

Alkalmazható:

Univerzális használatra acélon, rozsdamentes acélon és alumíniumon mini szalagcsiszolókkal

Ajánlás:

40/60-as szemcseméret a legnagyobb eltávolítási arányhoz
80/120-as szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez