10 csiszolószalag 90x100 mm, P 40, ZK

Cikkszám: 623512000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623512000
EAN / GTIN 4007430148360
Gyártó száma 623512000
L-szám L01750 1016

Leírás

Leírás:

  • Anyaga: cirkonkorund P 40, 60, 80, 120 szemcsékkel
  • Materiál: normál korund P 220 szemcsékkel (623476000)
  • A teljes fémágazathoz, valamint rozsdamentes acélokhoz alkalmas
  • Karcolások eltávolítására és hegesztési varratok csiszolására
  • Kizárólag a 623470000-es tágítóhengerrel kombinálva
  • Maximális munkasebesség: 30 m/s; ajánlott: 20 m/s.

Jellemző:

  • Szélesség: 100 mm
  • Átmérő: 90 mm
  • Szemcseméret: P 40
  • Értékesítési egység: 10