Vlies finiselő korong ⌀ 76,2 mm
Cikkszám:
554053
- Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
- Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %
Leírás
Kivitel:
A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Univerzális és nagyteljesítményű nylon vlies.
Univerzális és nagyteljesítményű nylon vlies.
Felhasználás:
Fémfelületek tisztításához, zsírtalanításához, mattításához.
Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Figyelem:
Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.